Sada příslušenství-SP, 43 kusů

Artiklové číslo: 626719000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 626719000
EAN / GTIN 4061792226401
Číslo výrobce 626719000
L-číslo L01750 842
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Skládá se z: S 2 bity
  • L= 25 mm (32 ks): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, pro šrouby Torx-Tamper: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1
  • L= 70 mm (6 ks). ): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T 15 x 1, T 20 x 1, T 25 x 1
  • Nástrčné klíče s magnetem (3 ks): 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
  • 1 x magnetický rychlovýměnný držák bitů, 1x držák bitů s vodícím pouzdrem (celková délka 80 mm)
  • Vysoce kvalitní, robustní box ve speciálním designu Metabo.