• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Stainless steel adhesive tape 2500 x 40 x 0.15 mm

Nr art.: 626376000
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
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Materiał podłoża Aluminium
Długość 2,5 m
Szerokość 40 mm
Grubość 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626376000
EAN / GTIN 4007430195579
Numer producenta 626376000
Numer L L01750 660
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For mitre cuts of welded stainless steel profiles.
  • Dimensions: 2.5 m x 40 x 0.15 mm