Lepicí páska z nerezové oceli 2500 x 40 x 0,15 mm

Artiklové číslo: 626376000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Nosný materiál Hliník
Délka 2,5 m
Šířka 40 mm
Tloušťka 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626376000
EAN / GTIN 4007430195579
Číslo výrobce 626376000
L-číslo L01750 660
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro broušení pod úhlem svařovaných profilů z nerezové oceli
  • Rozměry: 2,5 m x 40 x 0,15 mm.