5 Hook and loop sanding sheets 125 mm, P600/A30, Pyr., AG

Nr art.: 626374000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Szerokość materiału ściernego 125 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Szare; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Rozmiar ziarna (siatka) 600 siateczka
Rozmiar ziarna (mikrometry) 30 µm
Do materiału Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626374000
EAN / GTIN 4007430195555
Numer producenta 626374000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • 3-dimensional structure of the grinding media (pyramid-shaped).
  • High material removal with, at the same time, a very even and fine grinding result. Long service life. Faster progress when compared to traditional grinding media thanks to the considerable reduction in the number of working stages.
  • For removing scratches, mill scale on stainless steel. Preparation for polishing.
  • Suitable for use throughout the metal industry; especially for stainless steels, titanium, cobalt, nickel, chrome alloys.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 125 mm
  • Grain size: P 600 (A 30)
  • Sales unit: 5