5 samolepicích brusných listů 125 mm, P600/A30, Pyr., WS

Artiklové číslo: 626374000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 5 ks
Tvar kulatá
Průměr 125 mm
Šířka brusiva 125 mm
Délka brusiva 125 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Stupeň jemnosti velmi jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Šedá; Černá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný list
Velikost jádra (síťovina) 600 mesh
Velikost jádra (mikrometry) 30 µm
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel; Titan
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626374000
EAN / GTIN 4007430195555
Číslo výrobce 626374000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Trojrozměrná struktura brusiva (ve tvaru pyramidy)
  • Vysoký úběr materiálu při současně velmi rovnoměrném a jemném brusném vzoru. Dlouhá životnost. Rychlejší postup práce ve srovnání s běžnými brusivy díky výraznému snížení počtu pracovních kroků.
  • Pro odstraňování škrábanců, válcování kůže na nerezové oceli. Příprava pro leštění.
  • Vhodné pro použití v celém odvětví kovů; zejména pro nerezové oceli, titan, kobalt, nikl, chromové slitiny.

Charakteristika:

  • Průměr: 125 mm
  • Velikost zrna: P 600 (A 30)
  • prodejní jednotka: 5