5 Hook and loop sanding sheets 125 mm, P400/A45, Pyr., AG

Nr art.: 626373000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 5 szt.
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Szerokość materiału ściernego 125 mm
Długość materiału ściernego 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa Papier
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążki ścierne
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 400 siateczka
Do materiału Stal stopowa; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626373000
EAN / GTIN 4007430195548
Numer producenta 626373000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • 3-dimensional structure of the grinding media (pyramid-shaped).
  • High material removal with, at the same time, a very even and fine grinding result. Long service life. Faster progress when compared to traditional grinding media thanks to the considerable reduction in the number of working stages.
  • For removing scratches, mill scale on stainless steel. Preparation for polishing.
  • Suitable for use throughout the metal industry; especially for stainless steels, titanium, cobalt, nickel, chrome alloys.

Cecha szcz.:

  • Diameter: 125 mm
  • Grain size: P 400 (A 45)
  • Sales unit: 5