5 Foi de șlefuire adezive 125 mm, P400/A45, Pyr., WS

Cod articol.: 626373000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins 5 buc.
Formă rotund
Diametru 125 mm
Material abraziv lățime 125 mm
Material abraziv lungime 125 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe foarte fin
Suport de material abraziv Hârtie
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; Titan
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf
Standard ISO 6344

Identificare și clasificare

Cod articol 626373000
EAN / GTIN 4007430195548
Număr producător 626373000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Structură tridimensională a abrazivului (în formă de piramidă)
  • Îndepărtare mare a materialului cu un model de șlefuire simultan foarte uniform și fin. Durată de viață lungă. Progresie mai rapidă a lucrului în comparație cu abrazivii convenționali datorită reducerii semnificative a etapelor de lucru.
  • Pentru îndepărtarea zgârieturilor, a pielii de rulare pe oțel inoxidabil. Pregătirea pentru lustruire.
  • Potrivit pentru utilizare în întregul sector metalic; în special pentru oțeluri inoxidabile, titan, cobalt, nichel, aliaje de crom.

Caracteristică:

  • Diametru: 125 mm
  • Dimensiune boabe: P 400 (A 45)
  • unitate de vânzare: 5