Combination flap disc 125 mm, medium, WS

Nr art.: 626370000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Talerze z tworzywa sztucznego
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
stopień rozdrobnienia średni
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa 3 000 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Czerwony; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Wachlarzowe tarcze ścierne
Materiał ścierny Korund szlachetny różowy (PA)
Do materiału aluminium; Stal stopowa; stal; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma EN 13743

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626370000
EAN / GTIN 4007430195517
Numer producenta 626370000
Numer L L01760 100353
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Made from high-quality pink aluminium oxide fabric in combination with high-quality nylon web.
  • For removal of material to fine polish in a single process. Very even grinding/polishing result with good material removal.
  • For processing weld seams for example, and for grinding or polishing. For removing minor scratches and damage to the work piece.
  • Suitable for grinding, cleaning and finishing work on stainless steel, steel, coloured and light metals, titanium alloys.
  • Maximum working speed: 80 m/s
  • Recommended speed: 3,000 /min

Cecha szcz.:

  • Diameter x bore: 125 x 22.23 mm
  • Grain: Medium