{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formă | plat | |
| Diametru | 125 mm | |
| Disc purtător | plastic | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Viteza recomandată max. | 3.000 min-1 | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de şlefuit în evantai | |
| Materiale abrazive | Corindon roz (PA) | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; oțel; Titan | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor | |
| Standard | EN 13743 |
| Cod articol | 626370000 | |
| EAN / GTIN | 4007430195517 | |
| Număr producător | 626370000 | |
| L-Număr | L01760 100353 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |