{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 10 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 6 mm | |
| Długość materiału ściernego | 457 mm | |
| Jednostka napędowa | Maszyny taśmowe | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 15 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 25 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | bawełna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 626346000 | |
| EAN / GTIN | 4007430195074 | |
| Numer producenta | 626346000 | |
| Numer L | L01750 772 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |