{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 10 buc. | |
| Material abraziv lățime | 6 mm | |
| Material abraziv lungime | 457 mm | |
| Maşină acţionată | Maşini cu bandă | |
| Grad de fineţe | medie | |
| Viteză periferică recomandată min. | 15 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 25 m/s | |
| Suport de material abraziv | Bumbac | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Bandă de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Corindon de zirconiu (ZA) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 80 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 626346000 | |
| EAN / GTIN | 4007430195074 | |
| Număr producător | 626346000 | |
| L-Număr | L01750 772 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |