SDS-plus Classic drill bit set, 5 pieces

Nr art.: 626243000
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
  • chwyt: SDS Plus
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
chwyt SDS Plus
Rodzaj produktu Masonry drill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626243000
EAN / GTIN 4007430215819
Numer producenta 626243000
Numer L L01750 366
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • SDS-plus drill bit with high-quality carbide drill tip
  • Dynamic, chisel-shaped bit head
  • Large-volume S-spiral geometry ensures quick drill dust removal
  • Good drilling output with good tool life
  • For use in concrete, masonry, natural stone
  • in plastic storage case
  • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L = 160 mm