Juego de brocas SDS-plus Classic de 5 piezas

Número de artículo: 626243000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 626243000
EAN / GTIN 4007430215819
Número del fabricante 626243000
Número L L01750 366
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Broca SDS-plus con punta de perforación de metal duro de alta calidad
  • Cabezal de perforación en forma de cincel, dinámico
  • Geometría espiral en S de gran volumen para un transporte rápido del polvo de perforación
  • Buena potencia de perforación con buena duración
  • Para perforar en hormigón, mampostería, piedra natural
  • en estuche plástico
  • Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, L=160 mm