Wkrętaki kątowe 6-kątne, z końcówką sferyczną chromowana 4 mm

Nr art.: 626082 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 4 mm
materiał Stal chromowo-wanadowa
długość ramion 80×22 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
funkcja przytrzymywania nie
powierzchnia chromowana
końcówka sferyczna na ramieniu długim tak
kąt 100 stopni nie
wersja długa nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 626082 4
EAN / GTIN 4062406570347

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Stal chrom.-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana.
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
    6 - kątne (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka