Sexkantvinkelskruvdragare med sfäriskt huvud förkromad 4 mm

Article no.: 626082 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Material: Kromvanadinstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 4 mm
Material Kromvanadinstål
skänkellängd 80×22 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Hållarfunktion nej
Yta förkromad
Klotformat huvud på den långa skänkeln yes
100-gradersvinkel no
Långt utförande no
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 626082 4
EAN / GTIN 4062406570347

Beskrivelse

Utförande:

Vinklat skaft, optimerade skänkellängder. Med sfäriskt huvud som kan ansättas snett med upp till 30° lutning.
Kromvanadinstål, helt härdat (stor seghet), förkromad yta.
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
    sexkant (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen