Sleutel voor binnenzeskantbouten, met kogelkop, verchroomd 4 mm

Artikelnummer: 626082 4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 4 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Sleutellengte 80×22 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
Klemfunctie nee
Oppervlak verchroomd
Kogelkop aan het lange been ja
Hoek van 100 graden nee
Lange uitvoering nee
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 626082 4
EAN/GTIN 4062406570347

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht; optimale sleutellengtes. Met kogelkop tot een hoek van 30° schuin aan te zetten.
Chroom-vanadiumstaal, volledig gehard (taaihard), oppervlak verchroomd.
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
    Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen