Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych. niklowany, Liczba wkrętaków: 7

Nr art.: 626072 7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
340 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Liczba elementów 7 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia niklowane
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 7
Z wielkościami 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626072 7
EAN / GTIN 4045197922182
Numer producenta 626072 7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy; wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie frezowane.

W dostawie:

przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego
Po 1 kluczu nr 626037: wielk. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8