{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Innen-Sechskant | |
| mit Kugelkopf | nein | |
| Anzahl Teile | 7 St. | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | vernickelt | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Anzahl Werkzeuge | 7 | |
| Enthaltene Größen | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Produktart | Winkelschraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | nicht vorhanden | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 626072 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197922182 | |
| Herstellernummer | 626072 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |