{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Liczba elementów | 6 szt. | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Wersja | odsadzone | |
| Liczba narzędzi | 6 | |
| Z wielkościami | 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Brak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 626072 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197921505 | |
| Numer producenta | 626072 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |