{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 100 | |
| Długość ramion | 67 mm; 9 mm | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | 2,5 mm | |
| Z końcówką sferyczną | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 626068 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733266128 | |
| Numer producenta | PB 2212.2,5 |