Wkrętaki kątowe 6-kątne, ramię krótkie, z końcówką sferyczną chromowane, sześciokąt: 5mm

Nr art.: 626068 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
632 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Kątowniki 100
Długość ramion 16 mm; 95 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 5 mm
Z końcówką sferyczną tak
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626068 5
EAN / GTIN 7610733266159
Numer producenta PB 2212.5

Opis

Wykonanie:

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana i chromowana.

Zastosowanie:

Dzięki krótkiemu ramieniu i kątowi 100° mogą być użyte również w trudno dostępnych miejscach.