6-kutni, L odvijač, s kratkim krakom, s kuglastom glavom kromiran 2,5 mm

Artikl br.: 626068 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 2,5 mm
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Duljina krakova 67×9 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina površina kromirana preko nikla
kut od 100 stupnjeva Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 626068 2,5
EAN / GTIN 7610733266128
Broj proizvođača 2212.2,5

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kuglasta glava koju je moguće postaviti ukošeno do nagiba od 30°. Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće uz visoku žilavost. 
Poniklana i kromirana površina.

Upotreba:

Zbog kratkog kraka i kuta od 100° moguće je dosegnuti i teško dostupna mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu