6hranný úhlový klíč, s kulovou hlavou práškově nanášený lak, 6hran: 10mm

Artiklové číslo: 626064 10
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
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ano
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Délka ramen 135 mm; 46 mm
Povrch chromované; niklované; s práškovým lakem
Barevný odstín, Modrá Kobaltová modrá
Barva Modrá
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 10
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním šestihranem S kulovou hlavou
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626064 10
EAN / GTIN 7610733200924
Číslo výrobce PB 212.10 BL

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. S kulovou hlavou možnost šikmého použití až do sklonu 30°.
Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný, chromovaný a s práškově nanášeným lakem pro snadné nalezení díky nápadnému barevnému značení „Rainbow“.