Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowana, 6-kątny: 6mm

Nr art.: 626031 6
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Długość ramion 38 mm; 96 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Z końcówką sferyczną nie
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626031 6
EAN / GTIN 4069515039833
Numer producenta 626031 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stal chromowo-wanadowa, hartowana w całości (ciągliwo-twarda), powierzchnia chromowana. Hex-Plus od rozm. 2 do 12 mm.