6hranný úhlový klíč chromované, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 626031 6
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
1 514 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 38 mm; 96 mm
Povrch chromované
Provedení zalomené
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem 6 mm
Druh produktu Úhlový klíče
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 626031 6
EAN / GTIN 4069515039833
Číslo výrobce 626031 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný. Hex-Plus od vel. 2 do 12 mm.