Wkrętaki do śrub Torx Plus®, profil Torx-Plus®: 5IP

Nr art.: 625960 5IP
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 367 TORX PLUS®
profil Torx-Plus® 5IP
długość grotu 60 mm
długość całkowita 130 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Numer producenta 05028029001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami.
Grot z wysokogatunkowej stali narzędziowej, + powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czarne.