• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.

Wkrętak do śrub Torx Plus®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, profil Torx-Plus®: 6IP

Nr art.: 625942 6IP
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
998 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx-Plus® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx-Plus® 6IP
długość grotu 60 mm
długość całkowita 145 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX-PLUS®
materiał Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu Haptoprene®
wykonanie chwytu okrągłe
powierzchnia niklowana i chromowana
spiczaste czarny
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625942 6IP
EAN / GTIN 4067263013013
Numer producenta 625942 6IP
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach.
Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.