Atsuktuvas Torx Plus® varžtams su rankena-vėliavėle, Torx Plus® profilis: 6IP

Prekės Nr.: 625922 6IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 83 mm
Geležtės ilgis l1 40 mm
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas vėliavos rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 6IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625922 6IP
EAN / GTIN 4062406225599
Gamintojo numeris 625922 6IP
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena-vėliavėlė su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Geležtė iš chromo vanadžio plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.