Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, keresztmarkolattal 20IP

Cikkszám: 625911 20IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Torx Plus® profil 20IP
Pengehossz 80 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Teljes hossz 117 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625911 20IP
EAN / GTIN 7610733287611
Gyártó száma 1408.20-80

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss-Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
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
    Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz