Giravite per viti Torx®, corto TX20

Codice art.: 625860 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX® Stubby
Impronta Torx® TX20
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625860 TX20
EAN / GTIN 4013288212269
Codice del produttore 05008858001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate.
Lama in acciaio per utensili altamente legato.
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello