{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 10 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 115 mm | |
| Długość materiału ściernego | 230 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 14 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 240 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu |
| Numer artykułu | 625792000 | |
| EAN / GTIN | 4007430159168 | |
| Numer producenta | 625792000 | |
| Numer L | L01750 1473 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |