10 selvklæbende slibeark 115x230 mm,P 240,H+M,SR

Art.-nr.: 625792000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Indhold 10 stk.
Slibemiddel, bredde 115 mm
Slibemiddel, længde 230 mm
Drevmaskine excentersliber
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Papir
Antal udsugningshuller, med støvudsugning 14
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibepapir
Kornstørrelse (mesh) 240 mesh
Egnet til materiale aluminium; specialstål; træ; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625792000
EAN/GTIN 4007430159168
Producentnummer 625792000
L-nummer L01750 1473
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets slibepapir med halvåben belægning og høj materialeaftagning
  • Til finér, massivt træ, polyester, stål- og rustfri stålplader, ikke-jernholdige metaller, letmetaller
  • Til slibning af finerede skabsfronter og sidepaneler, slibning af foliebeklædte møbeldele med hotmelt-klæbende kanter, dekorativ slibning af rustfri stålplader, reparationsslibning og afgratning af pladeblokke mv.

Egenskab:

  • Mål: 115 x 230 mm
  • Korn: P 240
  • Salgsenhed: 10