{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 10 szt. | |
| Opis formy | Proste | |
| Szerokość materiału ściernego | 93 mm | |
| Długość materiału ściernego | 185 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Podłoże ścierniwa | Papier | |
| Liczba otworów odsysających, Z odsysaniem pyłu | 8 | |
| Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu | Perforacja okrągła | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Papier ścierny | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 180 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; drewno; Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Właściwości | Z odsysaniem pyłu | |
| Norma | ISO 6344 |
| Numer artykułu | 625770000 | |
| EAN / GTIN | 4007430159052 | |
| Numer producenta | 625770000 | |
| Numer L | L01750 1162 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |