{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | 10 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Material abraziv lățime | 93 mm | |
| Material abraziv lungime | 185 mm | |
| Maşină acţionată | Șlefuitor excentric | |
| Suport | Scai | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Suport de material abraziv | Hârtie | |
| Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf | 8 | |
| Şablon de găurire, Cu aspirare praf | Găurire rotundă | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Hârtie abrazivă | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 180 mesh | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; Oţel superior; lemn; Materiale plastice; oțel | |
| Grupă de materiale | multimaterial | |
| Caracteristici | Cu aspirare praf | |
| Standard | ISO 6344 |
| Cod articol | 625770000 | |
| EAN / GTIN | 4007430159052 | |
| Număr producător | 625770000 | |
| L-Număr | L01750 1162 | |
| Producător/responsabil | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |