Atsuktuvas Torx® varžtams Su laikymo funkcija, Torx® profilis: TX8

Prekės Nr.: 625510 TX8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 TORX® HF
Torx® profilis TX8
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 141 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Laikymo funkcija taip
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis ne
Rutulinė galvutė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625510 TX8
EAN / GTIN 4013288106643
Gamintojo numeris 05028048001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai chemiškai nikeliuoti. Kūginis Torx® HF profilis patikimai ir tvirtai laiko visus Torx® varžtus.