Skruvmejslar för Torx® med hållarfunktion TX8

Art-nr: 625510 TX8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
195 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 367 TORX® HF
Torx®-profil TX8
klinglängd 60 mm
totallängd 141 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Hållarfunktion ja
Material klinga Högvärdigt verktygsstål
Vridbar kåpa Nej
Klotformat huvud Nej
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625510 TX8
EAN/GTIN 4013288106643
Tillverkarens nummer 05028048001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag med integrerade mjukzoner. Klinga av högvärdigt verktygsstål, mattförkromad yta, kemiskt förnicklade spetsar. Den koniska Torx®-HF-profilen håller alla Torx®-skruvar säkert på plats.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen