Skrutkovač, pre Torx®, TX9

Č. pol.: 625500 TX9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
460 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX®
Profil Torx® TX9
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 141 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Materiál rukoväti Plast odolný voči nárazom s integrovanými mäkkými zónami
Povrch matne chrómované
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625500 TX9
EAN/GTIN 4013288191359
Číslo výrobcu 05028004001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka