Súprava skrutkovačov pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene 9

Č. pol.: 625336 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 222 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet skrutkovačov 9
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti dvojzložkový haptoprén
Povrch niklovaný a chrómovaný
Hrot čierna
Ochrana proti odvaleniu nie
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Otvor v profile Torx® Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625336 9
EAN/GTIN 4067263013006

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Čepeľ z chróm-vanádiovej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka otvoru v profile Torx® vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely