Socket 3/8″ TX E7

Nr art.: 6250430
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6250430
EAN / GTIN 4010886625040
Numer producenta 6250430
Numer L L60160 3754
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 28,0 mm
  • Insert Ø 1: 9,5 mm
  • Insertion depth [mm]: 5,5 mm
  • Insertion Ø 2: 17,5 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Screw dimension [mm]: 6,16 mm
  • Screw dimension: M6
  • Surface: ground, chrome-plated
  • Total length [mm]: 28 mm
  • Total width [mm]: 17,5 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 TX (outside): E7