Insert de clé à douille 3/8″ externe TX E7

Réf.: 6250430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 3/8 pouce
Diamètre extérieur, pour vis TORX-PLUS® mâles 17,5 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec rectification
Longueur totale 28 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis TORX-PLUS® mâles

Identification et classification

Référence article 6250430
EAN / GTIN 4010886625040
Réf. fabricant 6250430
Article hors catalogue L60160 3754
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 10,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/8″
  • Longueur d'insertion: 28,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 9,5 mm
  • Ø d'insertion 2: 17,5 mm
  • Profondeur d'insertion: 5,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 17,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 28 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: affûté, chromé
  • Clé de 1 TX (extérieure): E7
  • Dimension de la vis: M6
  • Dimension de la vis [mm]: 6,16 mm
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non