Klucze kątowe do śrub Torx®, z funkcją przytrzymywania MagicSpring®, profil Torx®: TX9

Nr art.: 625020 TX9
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
546 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 111 mm; 21 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX9
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625020 TX9
EAN / GTIN 4045197609199
Numer producenta 625020 TX9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, hartowany w całości (wysoka udarność). Długie ramię ze sprężyną mocującą MagicSpring®
zapewnia od wielk. TX6 mocne przytrzymywanie wkrętów Torx®.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, cynkowana galwanicznie.