Klucze kątowe do śrub Torx®, z funkcją przytrzymywania MagicSpring®, profil Torx®: TX25

Nr art.: 625020 TX25
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
507 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Z końcówką sferyczną nie
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość ramion 163 mm; 33 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX25
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625020 TX25
EAN / GTIN 4045197609236
Numer producenta 625020 TX25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, hartowany w całości (wysoka udarność). Długie ramię ze sprężyną mocującą MagicSpring®
zapewnia od wielk. TX6 mocne przytrzymywanie wkrętów Torx®.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, cynkowana galwanicznie.