Úhlový klíč pro Torx ®, s přídržnou funkcí MagicSpring®, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 625020 TX9
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
546 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
S kulovou hlavou ne
Materiál chromvanadiová ocel
Délka ramen 111 mm; 21 mm
Povrch chromované
Provedení zalomené
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX9
Druh produktu Úhlový klíče
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625020 TX9
EAN / GTIN 4045197609199
Číslo výrobce 625020 TX9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; kompletně kalená (houževnatá). Dlouhé rameno s přídržnou pružinou MagicSpring®
od vel. TX6 pro spolehlivé přidržování šroubu Torx®.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, galvanicky zinkovaná.