{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| z końcówką sferyczną | tak | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 191 mm; 38 mm | |
| Powierzchnia | Powłoka manganowo-fosforanowa | |
| Długość całkowita L | 191 mm | |
| Wersja | odsadzone | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX30 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka sferyczna | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 624925 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4010995323929 | |
| Numer producenta | 32392 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |