{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Duljina krakova | 191×38 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Izvedba drške | pod kutem | |
Površina | mangan-fosfatirano | |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 624925 TX30 | |
EAN / GTIN | 4010995323929 | |
Broj proizvođača | 32392 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() L odvijač za Torx®, dugi s kuglastom glavom TX30
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
4,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izvedba drške | pod kutem | pod kutem |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | da | da |
Površina | mangan-fosfatirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Torx® profil | TX30 | TX30 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač |