Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop TX30

Artikelnummer: 624925 TX30
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX30
Sleutellengte 191×38 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Uitvoering schacht gebogen
Oppervlak mangaan-gefosfateerd
Kogelkop aan het lange been ja
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624925 TX30
EAN/GTIN 4010995323929
Nummer fabrikant 32392

Omschrijving

Uitvoering:

Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard). Lange arm met kogelkop die maximaal 25° schuin kan worden aangezet.
Met verlengd Torx®-profiel achter de kogelkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop TX30

Haakse stiftsleutel voor Torx®, lang met kogelkop TX30

op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 6,60
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 4,37
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Uitvoering schacht gebogen gebogen
Kogelkop aan het lange been ja ja
Oppervlak mangaan-gefosfateerd verchroomd
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Torx®-profiel TX30 TX30
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen