{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 115 mm | |
| Uchwyt | Rzep | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążki ścierne | |
| Materiał ścierny | Karborund czarny (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 24 siateczka | |
| Do materiału | Kamień | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 624873000 | |
| EAN / GTIN | 4007430412140 | |
| Numer producenta | 624873000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |