Hojas de lijar semiflexibles 115 mm C 24

Número de artículo: 624873000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Contenido 1 ud.
Diámetro 115 mm
Asiento Sujeción de cierre por adherencia
Grado de finura basto/a
Soporte del abrasivo Fieltro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Hoja abrasiva
Abrasivos Carburo de silicio negro (SiC)
Tamaño de grano (malla) 24 malla
Para material Piedra
Grupo de material materiales de construcción minerales
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 624873000
EAN / GTIN 4007430412140
Número del fabricante 624873000
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuadas para su empleo en la industria transformadora de la piedra
  • Abrasivo: SiC (carburo de silicio), velocidad máxima de trabajo: 80 m/s
  • Para utilizar con el plato de apoyo elástico 623279000

Característica:

  • Diámetro: 115 mm
  • granulación / granulometría: C 24
  • Idoneidad del material: Piedra
  • Unidad de venta: 1