Wkrętak kątowy do śrub TORX® chromowane, profil Torx®: TX40

Nr art.: 624800 TX40
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
512 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Z końcówką sferyczną nie
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 114 mm; 34 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX40
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Średnica ostrza 7 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624800 TX40
EAN / GTIN 7610733044573
Numer producenta PB 410.40

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo - twardy).

Materiał:

Stop specjalny PB Swiss Tools, powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona.