{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość ramion | 27 mm; 88 mm | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Wersja | odsadzone | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX25 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Końcówka czerniona | |
| Średnica ostrza | 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 624800 TX25 | |
| EAN / GTIN | 7610733044559 | |
| Numer producenta | PB 410.25 |